精密ドライバー&ニッパーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13014429 品番TSN-26
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに

セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー 材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS 質量(g)230 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする