trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット/ソケットレンチ付属品
tradの ソケットアダプター
3pcs.ソケットアダプターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014438
品番
TSA-3ST
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
一目で分かるサイズ別カラー
インパクト対応
材質
本体:CR-V、カラー部:アルマイト
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
65
差込角(mm)
6.35/9.5/12.7