trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット/ソケットレンチ付属品
tradの ソケットアダプター
ユニバーサルビットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014447
品番
TUB-100
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利
壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍
インパクト対応
材質
本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
100
首振角度(°)
15