trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット/ソケットレンチ付属品
tradの ソケットアダプター
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014465
品番
TSA-4C
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
首振り角度:15°
軸折れしてもビットの交換が可能
使用するビットで長さの調整が可能
材質
本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
50
差込角(mm)
12.7