フレックスジョイントアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13014481 品番TFJ-80
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

首振り角度:15°
軸折れしてもビットの交換が可能
使用するビットで長さの調整が可能
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応
スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。
作業に応じて使い分けが可能

材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする