trad
tradの 水道・空調配管用工具
tradの 配管カッター
tradの チューブカッター
パイプカッターミニ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014490
品番
TMP-322
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!
面取りリーマー付
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)
70
質量(g)
115
肉厚(mm)
最大:3
切断能力(Φmm)
3〜22
注意
※但し薄肉ステンレス鋼管、鋼管は肉厚1.2mm以下。
※薄肉ステンレス鋼管、鋼管の使用頻度が高い場合は、ステンレス用刃のご使用をお勧めします。