trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの グリップドライバー
TRAD ソフトグリップドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014578
品番
TSD+2×100
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質
刃:CR-V
全長(mm)
190
質量(g)
90
タイプ
マグネット付
先端サイズ
+2
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
37
材質(グリップ)
TPR
呼称
+2×100
商品構成
単品
刃先マグネット
あり