trad
tradの 水道・空調配管用工具
tradの 配管カッター
tradの チューブカッター
TRAD パイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014596
品番
TPC-642
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!
面取りカッター付
材質
本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)
155
質量(g)
300
切断能力(Φmm)
42