trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの スタビードライバー
ウルトラスタビードライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014605
品番
TUS-6
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ビット装着時の厚み28mm超薄型
極短設計で狭いスペースの作業に最適
指先に力を入れやすいハンドル設計
ビット差替式で様々なネジに対応
セット内容
ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6
材質
ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP
寸法(mm)
ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15
全長(mm)
ビット:25
先端サイズ
+1/+2/+3/-4/-6
注意
※市販の六角対辺6.35mm片頭ビットがご使用できます。
商品説明動画
参考になった