DBLTACTアルミツールフック ダブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード13014691 品番DT-AWS-G
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応

用途
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質アルミ合金 ガンメタ 質量(g)約115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×80×60

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする