DBLTACT
DBLTACTの 工具箱/腰袋/工具差し
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの カラビナフック 工具差し
DBLTACTアルミツールフック ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
13014709
品番
DT-AWD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,830
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
約137
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×90×75
商品説明動画
参考になった