DBLTACT オープンキャリーバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード13014797 品番DT-SRB-420
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水弾きの良い撥水加工生地使用
サイドに便利なコンベックスホルダー付き
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ
ショルダーベルト付き

その他ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所 長さ(mm)ハンドルまで:約110 カーキ 質量(g)約1325(ショルダーベルト含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする