DBLTACT
DBLTACTの 工具箱/腰袋/工具差し
DBLTACTの ツールボックス/ツールバッグ
DBLTACTの 帆布製
DBLTACT オープンキャリーバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014806
品番
DT-SRB-420
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ
水弾きの良い撥水加工生地使用
サイドに便利なコンベックスホルダー付き
片掛けショルダーベルト付き
その他
ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所、ホルダー:14ヶ所、コンベックスホルダー、テープフッカー:2ヶ所、ペンホルダー:2ヶ所
長さ(mm)
ハンドルまで:約110
色
ネイビー
質量(g)
約1650(ショルダーベルト含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×420×205