CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの カッター
CUSTOM KOBOの カッターナイフ
フィットカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014885
品番
01ー702
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
フィットするラバー付きハンドル!
替刃2枚付き
材質
ハンドル:樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
80
材質(刃)
ステンレス