曜日別特売
11-222 グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO 13014946

11-222 グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO 13014946
11-222 グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO 13014946
11-222 グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO 13014946
11-222 グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO 13014946
11-222 グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO 13014946

グリップ付バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード13014946品番11-222
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
狭い場所・細かい作業に
手にフィットするグリップ付

材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C全長(mm)180質量(g)350呼び寸法(mm)175最大口開き(mm)約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする