グリップ付バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13014955 品番11-223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
狭い場所・細かい作業に
手にフィットするグリップ付

材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C 全長(mm)230 質量(g)550 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする