CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ドライバー/ビット
CUSTOM KOBOの ドライバー
CUSTOM KOBOの 特殊形状
カラビナ付きドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014980
品番
CDR-61
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
材質
頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
質量(g)
80
先端サイズ
+0/+1/+2/-2/-3/-5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×25×25(カラビナ含む)
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品