アルミダイカストC型クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13015025 品番 14-307
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

材料や部品を強力に締め付ける
工作物の加工組立作業に
鉄工用から木工用まで
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製

材質アルミダイキャスト 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×110×15 最大口開き(mm)約50 アゴの深さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする