CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの バイス/クランプ/ハンドプレス
CUSTOM KOBOの クランプ
CUSTOM KOBOの シャコ万力
アルミダイカストC型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015041
品番
14-308
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材料や部品を強力に締め付ける
工作物の加工組立作業に
鉄工用から木工用まで
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×155×21
最大口開き(mm)
約75
アゴの深さ(mm)
52