CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの バイス/クランプ/ハンドプレス
CUSTOM KOBOの クランプ
CUSTOM KOBOの スプリングクランプ
スプリングクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015120
品番
14ー414
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仮押さえにがっちりキャッチ
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質
スチール
全長(mm)
225
質量(g)
370
最大口開き(mm)
約75
アゴの深さ(mm)
80