PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の 送排風機
ブラストファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13015165
品番
PBF-60N
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途
体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)
約19
電圧(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
約197/222
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
135/184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約77.5×38×79.5
風量調整
3段階
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約150/173
注意
※個人宅配送不可となりますので企業様名でのご注文をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません