PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の 送排風機
ブラストファン
商品レビューを投稿する
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13015181
品番
PBF-75N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途
体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)
約26
電圧(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
約392/442
ハネ径(cm)
75
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
257/342
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約92.5×38×95.5
風量調整
2段階
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約170/180
注意
※個人宅配送不可となりますので企業様名でのご注文をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません