万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
スリムフレーム A4&B5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
13015190
品番
107400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木目調で少し奥行きのある軽量フレームです。
マットを使用するとB5サイズ、マットを外すとA4サイズが収納できます。
壁掛け・置き兼用なので、お気に入りの作品を飾っておしゃれな空間を演出できます。
その他
縦横兼用スタンド付、吊り紐付、縦横 兼用・置き掛け兼用、マット1枚付属:[B5用窓寸]176×251mm
寸法(mm)
(窓)205×292
色
ブラウン
サイズ
A4/B5
質量(g)
350
本体
樹脂製
外寸(mm)
216×303×23
内寸(mm)
210×297
柄
木目
材質(面体)
PET
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋
注意
※PET面材・写真収納位置は約13mm奥まっています。