万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
メガアルバム600 メゾンシリーズN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13015251
品番
205446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
5色展開の布素材表紙ブックタイプの大容量アルバム、メガアルバム600 メゾンシリーズN。
ハガキサイズにも対応。1冊にL判またはポスト判が600枚収納できます。
その他
表紙用写真ポケット付、CD/DVD収納ポケット付、保護用塩ビカバー付、無線綴じブックタイプポケット台紙
寸法(mm)
(表紙窓)90×90
色
グレージュ
質量(g)
2000(本体+台紙のみ)
外寸(mm)
235×330×85
収納サイズ
L判またはポスト判600枚収納(1シート 6枚×100シート)
材質(表紙)
布(本体)
台紙
紙、PP
注意
※「メガアルバム」は株式会社万丈の登録商標です。商標登録済《第6257532号》