手動鉛筆削りmini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13015296 品番 DPS-H401GP
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。
・インテリアに馴染むくすみカラー。
・場所をとらないコンパクトサイズ。
・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。
・芯先太さ調整3段階(細・中・太)
・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。
<ご使用上の注意>
直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。

用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り 仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72 グレイッシュピンク 電源手動 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする