太い鉛筆も削れる手動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13015339 品番 DPS-H501WH
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・直径6.5〜12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。
※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります
・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと
排出する構造で、指を挟む心配がありません。
・芯先太さ調整5段階
・最短切削可能長実寸シール入り
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。

用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる! 仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5〜12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32 ホワイト 電源手動 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする