neoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13015357 品番 NF-PC01B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる
ペントレーとして横置きでの使用が可能
マグネットで貼り付け&フックがけ可能
<ご使用上の注意>
マグネットの耐荷重は約150gです。
貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。
本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。

用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース 仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP ブルー 開閉マグネット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする