ナカバヤシ
ナカバヤシの 筆記用具
ナカバヤシの ペンケース
抗菌PVC製ペンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13015375
品番
KP-01WH
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。
用途
抗菌PVC生地を使用したペンケース
仕様
●本体寸法:W210×D5×H110mm●収納サイズ(目安):ペン/5〜7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度●本体質量:20g●材質:抗菌PVC●パッケージサイズ:W120×D6×H240mm●パッケージ質量:23g
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応