モバイルカッティングマット/A4スリム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13015470 品番 CTMO-A401-N
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

筆記具、カッター等と一緒に持ち運べるサイズ感。オフィスワーク、ホビー、学生の工作にも便利。
小さくても実用性ばっちり、A4用紙(297x210mm)もカット可能です。
直角がわかりやすい格子罫線と、邪魔にならないドット罫線のいいとこどりの「十字罫線」仕様。
環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用

用途ペンケースに入る!開くとA4が切れる! 仕様●本体寸法(見開きサイズ):ヨコ310×タテ70×厚さ2mm●本体寸法(二つ折りサイズ):ヨコ160×タテ70×厚さ4mm●本体質量:40g●パッケージ寸法:ヨコ85×タテ190×厚さ5mm●パッケージ質量:45g●梱包寸法:W380×D175×H60mm●梱包質量:3kg グレー サイズA4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする