ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの 事務用テープ
ナカバヤシの 事務用テープカッター
テープカッターSACRE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13015549
品番
NTC-SC01BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)
大巻、小巻、両方のテープに対応
まっすぐな切り口
専用替刃
用途
軽い力で切れるテープカッター
仕様
●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応