ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの 事務用テープ
ナカバヤシの 事務用テープカッター
テープカッターSACRE替刃1枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13015585
品番
NTC-SCH01
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)
大巻、小巻、両方のテープに対応
まっすぐな切り口
専用替刃あり(別売り)
用途
軽い力で切れるテープカッター
仕様
●本体寸法:約W29×D0.3×H11.5mm●本体質量:約0.7g ●材質:ステンレス●パッケージ形態:台紙+ブリスター●パッケージ寸法:約W55×D2.6×H100mm ●内箱寸法:W60×D56×H102mm●梱包寸法:W360×D200×H230mm●内箱質量:約75g ●梱包質量:約3kg●入数:24/864 ●台湾製
繰り返し・詰め替え
対応