ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの カッターマット
カッターマット専用クラフト工作マット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13015619
品番
CTMC-A2-D
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メーカー:折りたたみ・カッティングマットがジャストフィット!!ぴったり収まる専用工作マットです
用途
持ち運びでき、収納にも便利なサイズ
仕様
●本体寸法(見開きサイズ):ヨコ610×タテ465×高さ80mm●本体寸法(二つ折りサイズ):ヨコ375×タテ465×厚さ15mm●工作マット:ポリプロプレン製0.7mm・面ファスナー付・取手保護部樹脂製●透明ホルダー:ポリプロプレン製0.2mm・定規・カッターポケット付ヨコ310×タテ460×厚さ6mm●パッケージ寸法:ヨコ390×タテ485mm●本体質量:252g
色
ブラック
サイズ
A2
繰り返し・詰め替え
対応