カッターマット専用クラフト工作マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA3 注文コード13015628 品番CTMC-A3-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー:折りたたみ・カッティングマットがジャストフィット!!ぴったり収まる専用工作マットです

用途持ち運びでき、収納にも便利なサイズ 仕様●本体寸法(見開きサイズ):ヨコ455×タテ330×高さ80mm●本体寸法(二つ折りサイズ):ヨコ300×タテ325×厚さ15mm●工作マット:ポリプロプレン製0.7mm・面ファスナー付・取手保護部樹脂製●透明ホルダー:ポリプロプレン製0.2mm・定規・カッターポケット付ヨコ235×タテ320×厚さ6mm●パッケージ寸法:ヨコ315×タテ340mm ブラック サイズA3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする