ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの カッターマット
カッターマットトレース用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13015680
品番
CTM-A3T-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途
手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
仕様
●本体寸法:ヨコ450×タテ310×厚さ2mm●パッケージ寸法:ヨコ455×タテ315mm●本体質量:260g
色
クリア
サイズ
A3
繰り返し・詰め替え
対応