ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの カッターマット
カッターマットトレース用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13015689
品番
CTM-A4T-C
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途
手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
仕様
●本体寸法:ヨコ220×タテ310×厚さ2mm●パッケージ寸法:ヨコ225×タテ315mm●本体質量:130g
色
クリア
サイズ
A4
繰り返し・詰め替え
対応