伊勢藤
伊勢藤の 掃除用具
伊勢藤の バケツ
おりたためるバケツ 8L フタ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
たたんでコンパクトに!フタ付きなのでホコリから守る
吊り下げOK
落下防止用ストッパー付
材質
本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・フタ/ポリプロピレン、ストックパー/ポリカボネート
形状
丸
寸法(mm)
折りたたみ時:328×300×81、組み立て時:328×300×257
色
ミントグリーン
容量(L)
8
特性
折り畳みタイプ
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応