伊勢藤
伊勢藤の 掃除用具
伊勢藤の バケツ
おりたためるバスケット 15L ちょい置きトレー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,175
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
たたんでコンパクトに!小物のちょい置きに
トレーは取り外しOK
材質
本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・トレー/ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
折りたたみ時:463×286×73、組み立て時:463×286×200
色
ベージュ
容量(L)
15
特性
折り畳みタイプ
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応