サンプル画像となります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
トップトラックシステムメトロマックスQセット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
13019521
品番
TT49MQLS152U4D4
参考基準価格(税別)
¥1,996,500
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
幅(mm)
通路幅:963
段数
4
外形寸法D(mm)
1220
外形寸法W(mm)
4011
外形寸法H(mm)
2200
ユニット数
移動ユニット:4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
350,000
/
税込
¥
385,000
北海道地方
数量1につき
¥
400,000
/
税込
¥
440,000
沖縄地方
数量1につき
¥
450,000
/
税込
¥
495,000
離島
数量1につき
¥
600,000
/
税込
¥
660,000