商品写真

- ノキフレッシュ エスケー化研 13020449 - ノキフレッシュ エスケー化研 13020449

ノキフレッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 13020449 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

反応硬化タイプ
バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。
ひび割れ追従性
塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。
透湿性
塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。
防かび・防藻性
特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。
高耐久
反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。
厚塗り・ローラー施工
ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。
環境対応
水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。

用途
戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、
共通廊下の天井など
適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど) 容量(kg)20 主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など 使用場所屋外 色調 危険物の類別非危険物 つや艶消
注意
※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引き渡しなどにおいて、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする