曜日別特売
- ノキフレッシュ エスケー化研 13020458

LN-85

ノキフレッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調LN-85
LN-85
LN-80
LN-75
LN-70
SR-174
SR-177
SR-401
SR-165
SR-163
SR-164
SR-175
SR-178
SR-111
SR-113
SR-403
SR-404
SR-161
SR-405
SR-407
SR-104
SR-409
SR-410
SR-411
SR-406
SR-108
SR-168
SR-109
SR-413
SR-412
SR-169
SR-132
SR-414
SR-415
SR-416
SR-418
SR-425
SR-419
SR-420
SR-421
SR-426
SR-408
SR-402
SR-427
SR-428
内容量1缶注文コード13020458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

反応硬化タイプ
バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。
ひび割れ追従性
塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。
透湿性
塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。
防かび・防藻性
特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。
高耐久
反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。
厚塗り・ローラー施工
ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。
環境対応
水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。

用途
戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、
共通廊下の天井など
適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外色調LN-85危険物の類別非危険物つや艶消
注意
※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引き渡しなどにおいて、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1につき2,850/税込3,135
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする