LN-85

エスケープレミアム無機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 13021368 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

防かび・防藻性
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。
仕上がり性
塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の水性塗料と比べ、優れた仕上がり性を提供します。特に、戸建てサイディングの塗り替えでは、下塗りに「水性SDサーフエポプレミアム」をご使用いただくことで、相乗効果により
優れた仕上がり性を示します。
ハンドリング性
一液タイプであるため材料の計量、調合、撹拌等の煩わしい作業を省略でき、安定した性能を提供します。
環境対応
水性であるため溶剤中毒や火災の心配も少なく、作業環境の向上に役立ちます。

用途
戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
容量(kg)15 主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など 使用場所屋内外 色調LN-85 危険物の類別非危険物 つや艶有
注意
※引火性の液体のため、火気厳禁です。
※有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
※施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。
※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分
※留意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする