曜日別特売
- エスケープレミアム無機 エスケー化研 13021420

SR-177

エスケープレミアム無機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調SR-177
SR-177
LN-85
LN-80
LN-75
LN-70
SR-174
SR-401
SR-165
SR-163
SR-164
SR-175
SR-178
SR-111
SR-113
SR-403
SR-404
SR-161
SR-405
SR-407
SR-104
SR-409
SR-410
SR-411
SR-406
SR-108
SR-168
SR-109
SR-413
SR-412
SR-169
SR-132
SR-414
SR-415
SR-416
SR-418
SR-425
SR-419
SR-420
SR-421
SR-426
SR-408
SR-402
SR-427
SR-428
容量(kg)15
つや艶有
内容量1缶注文コード13021420品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

防かび・防藻性
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。
仕上がり性
塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の水性塗料と比べ、優れた仕上がり性を提供します。特に、戸建てサイディングの塗り替えでは、下塗りに「水性SDサーフエポプレミアム」をご使用いただくことで、相乗効果により
優れた仕上がり性を示します。
ハンドリング性
一液タイプであるため材料の計量、調合、撹拌等の煩わしい作業を省略でき、安定した性能を提供します。
環境対応
水性であるため溶剤中毒や火災の心配も少なく、作業環境の向上に役立ちます。

用途
戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
容量(kg)15主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など使用場所屋内外色調SR-177危険物の類別非危険物つや艶有
注意
※引火性の液体のため、火気厳禁です。
※有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは、送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
※施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。
※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分
※留意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1につき2,850/税込3,135
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする