BP-80(N-80)

ベースプロテクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 13024019 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中性化抑制
水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。
優れた透湿性
高い透湿性により、膨れなどを抑制します。
優れた下地追従性
塗膜は微弾性を示すため、優れた下地追従性を発揮します。
高耐久性
耐候性の高い特殊変性アクリルシリコン樹脂と、光安定効果の相乗効果で、長期に亘り高い耐久性を発揮します。
防かび・防藻性
特殊設計により、かびや藻類等の微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。

用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)※絶えず結露するなど湿潤環境にある基礎部分には塗装しないでください。 容量(kg)20 色調BP-80(N-80) 危険物の類別非危険物 つや艶消
注意
※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分
※留意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする