LN-80

エスケープレミアム無機マイルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 13024055 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超耐候性
ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。
超低汚染性
塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。
防かび・防藻性
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。
仕上がり性/光沢
塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。
環境対応
溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。
幅広い下地適用性
弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。

用途
戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装
各種金属部位など
容量(kg)3.6/セット 主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など 危険等級V 使用場所屋内外 色調LN-80 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など 危険物の性状非水溶性 つや艶有

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする