デザート容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚×25袋) 注文コード13026617 品番RC80-185 (EX)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。

材質射出PS 容量(mL)約185 寸法(Φ×mm)80×68 耐熱温度(℃)80 電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする