クルレ/リサイクルレザーフラットケース/B6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13026740 品番 CLL-FCB6-GY
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、リサイクルレザーを使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたリサイクルレザーは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。〈br〉
大きく開いて出し入れがしやすいL字型ファスナー仕様のフラットケースです。
ノートやペン、ケーブルなどの小物をスマートに持ち運ぶことができます。
こまごました小物の整理に便利なインナーポケット付き。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ 材質リサイクルレザー/ポリエステル グレー 本体質量(g)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×9×165 入数5/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする