BIG RED
BIG REDの ワゴン
BIG REDの スチールワゴン
BIG REDの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
BIG RED スペシャルワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13027668
品番
TL302
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
17
色
赤
高さ(mm)
790
奥行(mm)
370
間口(mm)
795
段数
3
耐荷重(kg)
135(1段45)
キャスター
自在(ストッパー付)×2、固定×2
ストッパー
あり
引出し
なし