アルミ流し台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13027677 品番 AND-50N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。
便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。
シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。
着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。
アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。

付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 質量(kg)3.8 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)500×400×800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする