ネコソギメガV粒剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7kg) 注文コード13027711 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

地面に撒くだけで効果が長期 (約6カ月※) 持続する便利な粒状除草剤です。※20g/平方メートル散布時。気象や土壌条件、使用量、散布時期、雑草の生育状況等により効果に差が生じます。基幹剤であるブロマシルの濃度アップさせました。スギナの特効薬であるMCPPを倍量配合しました。雑草発生前から散布可能で、草丈40cmの草を枯らす力もあります。多年生イネ科雑草にも効果あり、ササ・ススキ・スギナにも長く効きます。

用途メガソーラ下などで使え、6か月以上雑草をは生やさない大容量業務用粒状除草剤です。 有効成分ブロマシル 3.0%、MCPP 2.0% 性状淡褐色細粒 農林水産省登録第(号)24831 適合雑草多年生イネ科雑草・ササ・ススキ・スギナ 剤形粒剤
注意
※植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
※傾斜地では使用しないでください。
※効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする