曜日別特売
KZW-02100 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 13027781

 

KZW-02100 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 13027781
KZW-02100 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 13027781
KZW-02100 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 13027781
KZW-02100 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 13027781

黒染めワイヤロープ 2mmX100m

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード13027781品番KZW-02100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)1.65長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成7×7破断荷重(kg)293
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13027781KZW-0210033055088KZWR-02100KZW-02100 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 33055088黒染めワイヤロープ 2mmX100m大綱1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする